61840 M C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTAyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFESXhMMmhpWWk4eE1EYzNNRGsxTWpnME56TTVNQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NzliZGFmNDg0ZGRhMTEzNWYyZjE0ZDJmODNiNTBmY2I5MDBmMTFiNGIyMTE4Yzc1OGY4NmJkYjAxNzIwM2M2YQ
24005941 单列球轴承 

ROLLWAY BEARING ROLLWAY BEARING

61840 M C3

描述

ROLLWAY BEARING 61840 M C3

Single Row Ball Bearing; 200MM Bore; 250MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage

制造商部件号

61840 M C3

BDI部件号
24005941

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0637410075948
重量 / Kilogram
2.766
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
Non Precision
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Lithium Base Grease
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
61840 M C3
制造商内部编号
61840 M C3
重量/磅
6.098
详细描述
Single Row Ball Bearing; 200MM Bore; 250MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; Open; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新