SCHEERER BEARING
SCHEERER BEARING
61844M
SCHEERER BEARING SCHEERER BEARING
描述
SCHEERER BEARING 61844M
Single Row Ball Bearing; 8.661" Bore; 10.63" Outside Diameter; 0.945" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
61844M
BDI部件号
21478932
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/61844M/p/21478932
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.176
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Through Hardened Steel Race Material
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
61844-M
重量/磅
7
详细描述
Single Row Ball Bearing; 8.661" Bore; 10.63" Outside Diameter; 0.945" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
外径
10.63 英寸 | 270 毫米