FAG
FAG
61864-M-HLU-C3
FAG FAG
描述
FAG 61864-M-HLU-C3
Single Row Ball Bearing; 320MM Bore; 400MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
61864-M-HLU-C3
BDI部件号
24584214
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/61864-M-HLU-C3/p/24584214
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054362001720
重量 / Kilogram
11.735
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Rolling Element Guided
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
25.871
详细描述
Single Row Ball Bearing; 320MM Bore; 400MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
1.496 英寸 | 38 毫米
孔径
12.598 英寸 | 320 毫米
外径
15.748 英寸 | 400 毫米