FAG
FAG
61872-MA
FAG FAG
描述
FAG 61872-MA
Single Row Ball Bearing; 360MM Bore; 440MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
61872-MA
BDI部件号
21856927
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/61872-MA/p/21856927
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677037442
重量 / Kilogram
22
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Guided On Outer Ring Rib
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
48.50164
详细描述
Single Row Ball Bearing; 360MM Bore; 440MM Outside Diameter; 38MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外径
17.323 英寸 | 440 毫米
孔径
14.173 英寸 | 360 毫米
外圈宽度
1.496 英寸 | 38 毫米