https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhqWVM4eE1EYzJOakEzT0RZM01qa3lOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSXpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRlMTQ3MzNiYmIyODc5Mjc4ZTFjOGVmOThhMWI0ZDBlMmIxMjY1Y2U4OTY0YjhjNmY2Mzk0ZjU5MTY1ZjI0ODE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTk3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZGpMMmhqWVM4eE1EYzJOakEzT0RZM01qa3lOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSXpYek13TUhnek1EQXVhbkJufGRlMTQ3MzNiYmIyODc5Mjc4ZTFjOGVmOThhMWI0ZDBlMmIxMjY1Y2U4OTY0YjhjNmY2Mzk0ZjU5MTY1ZjI0ODE
FAG
FAG
61880-MA-C3
FAG FAG
描述
FAG 61880-MA-C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 400MM Bore; 500MM Outside Diameter; 46MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
61880-MA-C3
BDI部件号
21856987
详情
10893.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/61880-MA-C3/p/21856987
单价(不含税)
¥10,893.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677212344
重量 / Kilogram
20.3
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Guided On Outer Ring Rib
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
44.75379
详细描述
Single Row Ball Bearing; 400MM Bore; 500MM Outside Diameter; 46MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
孔径
15.748 英寸 | 400 毫米
外径
19.685 英寸 | 500 毫米
外圈宽度
1.811 英寸 | 46 毫米