https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SRB-OPEN-SBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnMVpTOHhNRFV4TURFNU1UQTVPVGt6TkM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMjE5ZmY5NmIzYmNiMmU4ZTVjM2VmNmI4ZDNmMGEyMzg0MDdmOTU2ZGIzZDIyYzU3YjQzMjQwNzg1YjFkMmNh
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SRB-OPEN-SBR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyOTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnMVpTOHhNRFV4TURFNU1UQTVPVGt6TkM5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMEpTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwMjE5ZmY5NmIzYmNiMmU4ZTVjM2VmNmI4ZDNmMGEyMzg0MDdmOTU2ZGIzZDIyYzU3YjQzMjQwNzg1YjFkMmNh
FAG
FAG
619/710-MA-C4
FAG FAG
描述
FAG 619/710-MA-C4
Single Row Ball Bearing; 710MM Bore; 950MM Outside Diameter; 106MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
619/710-MA-C4
BDI部件号
24858360
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/619-710-MA-C4/p/24858360
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801306287
重量 / Kilogram
215
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C4-Extra Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
473.994
详细描述
Single Row Ball Bearing; 710MM Bore; 950MM Outside Diameter; 106MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
4.173 英寸 | 106 毫米
孔径
27.953 英寸 | 710 毫米
外径
37.402 英寸 | 950 毫米