https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-THN-OPN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFF6TWpJeE16VXpOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDFSSVRsOVBVRTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQzNjliZjIxMjU2OWJjNDMzNDA4YTdhN2ZhYjAxNmE2NWJjNWIzODEzNTVkNjQxZTVmNDFiMTFlMTAyNjFmODA
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-THN-OPN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzIxN3xpbWFnZS9qcGVnfGFERmtMMmd4TXk4eE1EZ3lNVFF6TWpJeE16VXpOQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDFSSVRsOVBVRTVmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQzNjliZjIxMjU2OWJjNDMzNDA4YTdhN2ZhYjAxNmE2NWJjNWIzODEzNTVkNjQxZTVmNDFiMTFlMTAyNjFmODA
TIMKEN
TIMKEN
61903
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 61903
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
61903
BDI部件号
1347889
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/61903/p/1347889
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893772004
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.034
详细描述
Single Row Ball Bearing; 17MM Bore; 30MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
孔径
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
1.181 英寸 | 30 毫米