62/22C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGc0TDJoaU5TOHhNRFl6T1RrMU5qRXhOVFE0Tmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiY2RiZjhiZTM4NzA5MDc3MTE1NDYxMjgzYTI2MTBmOGNlYzcyZDYwMTI2ZGI0OGRmNWI3MzFhMTMyMjQ4NWVi
1471983 单列球轴承 

NSK NSK

62/22C3

描述

NSK 62/22C3

Single Row Ball Bearing; 22MM Bore; 50MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

62/22C3

BDI部件号
1471983

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176098406
重量 / Kilogram
0.12
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.2624
详细描述
Single Row Ball Bearing; 22MM Bore; 50MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新