https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmd6WXk4eE1EYzJOalkwT0RrNU9UazJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFd3hYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdiMjVjNDUyMzY0NzM1NzliNGFiYmZmNjE0NDEzZGU3OTZiODY2NWMyYTE0NjBmNmNlYmQzZGZiNzI2OWQxOWI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODEzMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERXlMMmd6WXk4eE1EYzJOalkwT0RrNU9UazJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFd3hYek13TUhnek1EQXVhbkJufDdiMjVjNDUyMzY0NzM1NzliNGFiYmZmNjE0NDEzZGU3OTZiODY2NWMyYTE0NjBmNmNlYmQzZGZiNzI2OWQxOWI
BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
6201LLU/13C3
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING 6201LLU/13C3
Single Row Ball Bearing; 13MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance
制造商部件号
6201LLU/13C3
BDI部件号
21461375
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6201LLU-13C3/p/21461375
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 13MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance
外圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
孔径
0.512 英寸 | 13 毫米