6201VV https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-PSRB1-2SL-STL-SB-VV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJoaFppOHhNRFl6TnpnNE1URTBOelF5TWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRk5TUWpGZk1sTk1YMU5VVEY5VFFsOVdWbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWQzMmM5ZTJlMjRlNzZlMTVhZmU1ZGJmNWI5MGQ2OWVkMDNkNDExMDg0OWI3OWYzYTIzNjA5Y2RkNmE4MGQ4Zg
1412859 单列球轴承 

NSK NSK

6201VV

描述

NSK 6201VVCM ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

NSK 6201VVCM

BDI部件号
1412859

详情

15.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥15.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 20

全球库存
BDI- 波兰 2
BDI- 加拿大 23

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176013805
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6201VV
重量/磅
0.035
详细描述
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 32MM Outside Diameter; 10MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米
外圈宽度
0.394 英寸 | 10 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新