https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-SRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmcwTWk4eE1EYzJPRGN6TXpBeE1UazVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZVMUpIWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3MDYzODYxNWQyYTJlYjRmNjQ4N2NhOGMzZDU2NWQ5ZjI1NzA4ZWIwNmE0NjA2M2QyZTg1ZTdiODEzOTZiN2U5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-SRG-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODI3MnxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTBMMmcwTWk4eE1EYzJPRGN6TXpBeE1UazVPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZVMUpIWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3MDYzODYxNWQyYTJlYjRmNjQ4N2NhOGMzZDU2NWQ5ZjI1NzA4ZWIwNmE0NjA2M2QyZTg1ZTdiODEzOTZiN2U5
NTN
NTN
6202LLUN/15.875
NTN NTN
描述
NTN 6202LLUN/15.875
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1.378" Outside Diameter; 0.433" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6202LLUN/15.875
BDI部件号
17143803
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6202LLUN-15-875/p/17143803
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314540374
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | With Snap Ring Groove | -20 To 120 Deg C | Shell Alvania Prelubricated
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.099
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1.378" Outside Diameter; 0.433" Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.433 英寸 | 11 毫米
外径
1.378 英寸 | 35 毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米