6204VV https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-PSRB1-2SL-STL-SB-VV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJoaFppOHhNRFl6TnpnNE1URTBOelF5TWk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVRk5TUWpGZk1sTk1YMU5VVEY5VFFsOVdWbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZWQzMmM5ZTJlMjRlNzZlMTVhZmU1ZGJmNWI5MGQ2OWVkMDNkNDExMDg0OWI3OWYzYTIzNjA5Y2RkNmE4MGQ4Zg
1412881 单列球轴承 

NSK NSK

6204VV

描述

NSK 6204VVCM ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6204-VVCM

BDI部件号
1412881

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 31

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176014253
重量 / Kilogram
0.104
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6204VV
重量/磅
0.105
详细描述
Single Row Ball Bearing; 20MM Bore; 47MM Outside Diameter; 14MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
外圈宽度
0.551 英寸 | 14 毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新