https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd015OHhNREF5T0RVMk1USXpOVGs1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYwNWE5YmJhNTc3NzE4YjRjYTM2YzYwNjVlYTgwNjc0MmM4YjRkYTkxMjYwNWJjZmE1Mzc3YTRjYzgzMTE4MTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd015OHhNREF5T0RVMk1USXpOVGs1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYwNWE5YmJhNTc3NzE4YjRjYTM2YzYwNjVlYTgwNjc0MmM4YjRkYTkxMjYwNWJjZmE1Mzc3YTRjYzgzMTE4MTI
SKF
SKF
6205 TN9/C3
SKF SKF
描述
SKF 6205 TN9/C3
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage
制造商部件号
6205 TN9/C3
BDI部件号
1415805
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6205-TN9-C3/p/1415805
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 5 |
| BDI- 匈牙利 | 5 |
| BDI- 罗马尼亚 | 5 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570490527
重量 / Kilogram
0.125
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Polyamide
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6205 TN9/C3
重量/磅
0.28
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
外圈宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米