https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJneU5pOHhNRFV4TURFNE9USTJORGt5Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZkZjViYjNlYTZjMTJhMzVlZGU5MTIwZDVmMmYyMWYxNDQ2ZDRhN2MyOGM4NmY4ODcwYzEzM2Y1YTEwZTdlYzk
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJneU5pOHhNRFV4TURFNE9USTJORGt5Tmk5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZkZjViYjNlYTZjMTJhMzVlZGU5MTIwZDVmMmYyMWYxNDQ2ZDRhN2MyOGM4NmY4ODcwYzEzM2Y1YTEwZTdlYzk
NTN
NTN
6207LLUC3/5K
NTN NTN
描述
NTN 6207LLUC3/5K ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
NTN 6207LLUC3/5K
BDI部件号
24329244
详情
31.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6207LLUC3-5K/p/24329244
单价(不含税)
¥31.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 72MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米