6208-2RSC3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-6205-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAyMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzBMMmczTkM4eE1EZ3lNVFEzTlRVNU9ETTJOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWHpZeU1EVmZNbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5YzQ1NDlmZTY5MjliYzdmM2RiMTBmMTI1N2M1Y2VlMGI0Y2ZkZDdhOTU4ZDlmZGJkMjM5ZWM1YWU1YWQ0NzUx
1424861 单列球轴承 

TIMKEN TIMKEN

6208-2RSC3

描述

TIM 6208-2RS/C3 ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6208-2RSC3

BDI部件号
1424861

详情

23.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥23.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 91

全球库存
BDI- 塞尔威亚 77
BDI- 匈牙利 77
BDI- 罗马尼亚 77

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796293281
重量 / Kilogram
0.366
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6208-2RS-C3
重量/磅
0.8157
详细描述
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外圈宽度
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新