6212 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-6315-C3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE1MXxpbWFnZS9qcGVnfGFETTNMMmcyT1M4eE1EZ3lNVFEzTlRJd05URTFNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWHpZek1UVmZRek5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGEwNmQ3ZGQ1OWZlMjljMTYxYzUxODljNDA5MzQ3M2Y0ZTk3MGQ2MTc0N2EwOTU5YjkwY2YxMDkyY2U2Mzg5NTQ
1424883 单列球轴承 

TIMKEN TIMKEN

6212

描述

TIM 6212 ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6212

BDI部件号
1424883

详情

62.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥62.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 54

全球库存
BDI- 塞尔威亚 3
BDI- 匈牙利 3
BDI- 罗马尼亚 3

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796296152
重量 / Kilogram
0.783
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
1.692
详细描述
Single Row Ball Bearing; 60MM Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新