FAG
FAG
6213-2RSR-C3
FAG FAG
描述
FAG 6213-2RSR-C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
FAG 6213.2RSR.C3
BDI部件号
1149893
详情
140.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6213-2RSR-C3/p/1149893
单价(不含税)
¥140.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 49 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801164641
重量 / Kilogram
0.964
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6213.2RSR.C3
重量/磅
2.18
详细描述
Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米