https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMxMzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5qTDJneE5DOHhNRFV3TlRZNU5qUTNOekl4TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhZjRhZDRjZWNlYjA4NTUwOTc5NmY1YzY5YTFjNmM4ZjJlYjc3NmEzZjkxZjgwYTA1YzdhNTBlOWRhNzA1MDJj
NTN
NTN
6213C4
NTN NTN
描述
NTN 6213C4
Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6213C4
BDI部件号
1207142
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6213C4/p/1207142
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359369274
重量 / Kilogram
0.979
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C4-Extra Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6213C4
重量/磅
2.18
详细描述
Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 120MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米