FAG
FAG
6214-2RSR-C3
FAG FAG
描述
FAG 6214-2RSR-C3 ; 轴承/单列球轴承
Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
FAG 6214-2RSR-C3
BDI部件号
1149940
详情
170.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6214-2RSR-C3/p/1149940
单价(不含税)
¥170.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 4 |
BDI- 墨西哥 | 18 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801077347
重量 / Kilogram
1.088
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6214.2RSR.C3
重量/磅
2.403
详细描述
Single Row Ball Bearing; 70MM Bore; 125MM Outside Diameter; 24MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
外圈宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米