https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJoak15OHhNRFV4TURJd05ETTNNRGszTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRlMzFhODNmNjhmNzI2NmEwYTVhNmE0MWM3MjljOTEwMWYwNGQ3ZThjMDEyYzIzMmEwY2ViMWMyNTZiODY1M2Q
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZqTDJoak15OHhNRFV4TURJd05ETTNNRGszTkM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGRlMzFhODNmNjhmNzI2NmEwYTVhNmE0MWM3MjljOTEwMWYwNGQ3ZThjMDEyYzIzMmEwY2ViMWMyNTZiODY1M2Q
NTN
NTN
6215ZZ/2AS
NTN NTN
描述
NTN 6215ZZ/2AS ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
NTN 6215ZZ/2AS
BDI部件号
26402665
详情
131.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6215ZZ-2AS/p/26402665
单价(不含税)
¥131.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Shell Alvania No 2 Grease Prelubrication
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 75MM Bore; 130MM Outside Diameter; 25MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
外圈宽度
0.984 英寸 | 25 毫米