https://www.bdiexpress.com/medias/INDNKEBRGXXX-SRB-OPEN-BR-SQ77-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmhoT0M4eE1EYzJPREF5TkRnMk1qYzFNQzlKVGtST1MwVkNVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSmZVMUUzTjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDAwZjZjODYxYTEyYjMyYzc2ZjY5YjE1YzYzZTU0ZTkzOTE0YjUyYTQ5MzhhMDNkYTNhYzNhNTkwYWQ5ZWI4NWI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNKEBRGXXX-SRB-OPEN-BR-SQ77-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjI1MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEbGtMMmhoT0M4eE1EYzJPREF5TkRnMk1qYzFNQzlKVGtST1MwVkNVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSmZVMUUzTjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDAwZjZjODYxYTEyYjMyYzc2ZjY5YjE1YzYzZTU0ZTkzOTE0YjUyYTQ5MzhhMDNkYTNhYzNhNTkwYWQ5ZWI4NWI
NKE BEARING
NKE BEARING
6217-M-C3-SQ77
NKE BEARING NKE BEARING
描述
NKE BEARING 6217-M-C3-SQ77
Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 28MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
6217-M-C3-SQ77
BDI部件号
668498
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6217-M-C3-SQ77/p/668498
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.82
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Electrically Insulated
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
4.01241
详细描述
Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 150MM Outside Diameter; 28MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
外径
5.906 英寸 | 150 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外圈宽度
1.102 英寸 | 28 毫米

