6218-NR https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-6210-NR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODgyOHxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmhrTlM4eE1EZ3lNVFF6TURjd05qSXdOaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWHpZeU1UQmZUbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGVkNTU0MjRkNGRiMmQzOTUzOWI1ZDhkNzMzNmZmNGQ4MzBlMGEzNjJjNDJiZDk3N2NhZjE2MjlhZWVkMGFjMDY
21959177 单列球轴承 

TIMKEN TIMKEN

6218-NR

描述

TIMKEN 6218-NR

Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6218-NR

BDI部件号
21959177

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0013992162472
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
4.73993
详细描述
Single Row Ball Bearing; 90MM Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外圈宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新