

FAG
FAG
6221-2Z-L038-C3
FAG FAG
描述
FAG 6221-2Z-C3 ; 轴承/单列球轴承
Single Row Ball Bearing; 105MM Bore; 190MM Outside Diameter; 36MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
FAG 6221-2Z-C3
BDI部件号
1150255
详情
562.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6221-2Z-L038-C3/p/1150255
单价(不含税)
¥562.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802010725
重量 / Kilogram
3.816
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6221.2ZR.C3
重量/磅
8.223
详细描述
Single Row Ball Bearing; 105MM Bore; 190MM Outside Diameter; 36MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
4.134 英寸 | 105 毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
外圈宽度
1.417 英寸 | 36 毫米