TIMKEN
TIMKEN
6228M-C3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 6228M-C3
Single Row Ball Bearing; 140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
6228M-C3
BDI部件号
21962805
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6228M-C3/p/21962805
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992159588
重量 / Kilogram
8.46
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
18.65109
详细描述
Single Row Ball Bearing; 140MM Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
外圈宽度
1.654 英寸 | 42 毫米