FAG
FAG
6234-M-C3
FAG FAG
描述
FAG 6234-M-C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 170MM Bore; 310MM Outside Diameter; 52MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
6234-M-C3
BDI部件号
1150422
详情
2320.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6234-M-C3/p/1150422
单价(不含税)
¥2,320.00 / 套
BDIExpress
|
BDI- IN | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801204170
重量 / Kilogram
18.096
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6234MC3
重量/磅
38.58
详细描述
Single Row Ball Bearing; 170MM Bore; 310MM Outside Diameter; 52MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
外圈宽度
2.047 英寸 | 52 毫米
外径
12.205 英寸 | 310 毫米