SKF
SKF
6248 M/C3
SKF SKF
描述
SKF 6248 M/C3
Single Row Ball Bearing; 240MM Bore; 440MM Outside Diameter; 72MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
6248 M/C3
BDI部件号
1259775
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6248-M-C3/p/1259775
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316570765823
重量 / Kilogram
62.83
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6248 M/C3
重量/磅
123.2
详细描述
Single Row Ball Bearing; 240MM Bore; 440MM Outside Diameter; 72MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
外径
17.323 英寸 | 440 毫米
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
外圈宽度
2.835 英寸 | 72 毫米