625ZZ https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJoa05TOHhNRFExT0RnME5EUXpNRE0yTmk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDllZmZkOWRhZDQyZmQ2NDdlMjBkYjNlMzIzOWNkN2Y2NjIxZDJmZGZhODNmYjJlYmE1YjI1NWQwZGY2ZDJkN2Q
17223618 单列球轴承 

KOYO KOYO

625ZZ

描述

KOYO 625ZZ

Single Row Ball Bearing; 5MM Bore; 16MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

625ZZ

BDI部件号
17223618

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.011
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5MM Bore; 16MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
外径
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
0.197 英寸 | 5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新