626-2RSC3 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-NRRW-2RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk3NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHWTNMMmhrTmk4eE1EZ3lNVFEzTmpNMU1qQXpNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDA1U1VsZGZNbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw2NzgwNzRmNzM3ZThmMjM5YmUzNTk1MTIwZGEwNGFhNjRjYzE4Y2RhMGIxMTkwYjgyZWFhNmFjMWJiY2E3YmFh
1348119 单列球轴承 

TIMKEN TIMKEN

626-2RSC3

描述

TIMKEN 626-2RSC3

Single Row Ball Bearing; 6MM Bore; 19MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

626-2RSC3

BDI部件号
1348119

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893772622
重量 / Kilogram
0.007
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.01543
详细描述
Single Row Ball Bearing; 6MM Bore; 19MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.236 英寸 | 6 毫米
外圈宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
外径
0.748 英寸 | 19 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新