

NACHI
NACHI
63/22X-2NSL
NACHI NACHI
描述
NACHI 63/22X-2NSL
Single Row Ball Bearing; 22MM Bore; 56MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
63/22X-2NSL
BDI部件号
17166086
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/63-22X-2NSL/p/17166086
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.18
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Rubber Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.388
详细描述
Single Row Ball Bearing; 22MM Bore; 56MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.205 英寸 | 56 毫米
孔径
0.866 英寸 | 22 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米