63/32NRC3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjc1OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJoalpTOHhNRFExT0RnME5UQXlNREU1TUM5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFOU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZmU0ZTViNWViYTcyODk3YTliMGRlOWE0MGNjOWZkYTRlNTBjZjBiODk3NTM1ZmI1NzAxNzY4YjY4NzBlNjE4Mw
1403077 单列球轴承 

KOYO KOYO

63/32NRC3

描述

KOYO 63/32NRC3

Single Row Ball Bearing; 32MM Bore; 75MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

63/32NRC3

BDI部件号
1403077

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790071355
重量 / Kilogram
0.4
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
63/32NRC3
重量/磅
0.96342
详细描述
Single Row Ball Bearing; 32MM Bore; 75MM Outside Diameter; 20MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
外圈宽度
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新