SKF
SKF
63000-2RS1
SKF SKF
描述
SKF 63000-2RS1 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
63000-2RS1
BDI部件号
1420761
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/63000-2RS1/p/1420761
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 22 |
BDI- 波兰 | 8 |
BDI- 匈牙利 | 26 |
BDI- 罗马尼亚 | 22 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316577080660
重量 / Kilogram
0.03
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Cartridge Type
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
63000-2RS1
重量/磅
0.066
详细描述
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米