NSK
NSK
6301DDUC3
NSK NSK
描述
NSK 6301DDUC3
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 37MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6301DDUC3
BDI部件号
1412963
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6301DDUC3/p/1412963
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 8 |
BDI- 匈牙利 | 14 |
BDI- 罗马尼亚 | 8 |
BDI- 加拿大 | 12 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176065323
重量 / Kilogram
0.06
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6301DDUC3
重量/磅
0.06
详细描述
Single Row Ball Bearing; 12MM Bore; 37MM Outside Diameter; 12MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.457 英寸 | 37 毫米
外圈宽度
0.472 英寸 | 12 毫米