6305 ETN9/C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-PL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kxTDJnd015OHhNREF5T0RVMk1USXpOVGs1T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYwNWE5YmJhNTc3NzE4YjRjYTM2YzYwNjVlYTgwNjc0MmM4YjRkYTkxMjYwNWJjZmE1Mzc3YTRjYzgzMTE4MTI
1415190 单列球轴承 

SKF SKF

6305 ETN9/C3

描述

SKF 6305ETN9/C3 ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage

制造商部件号

6305 ETN9/C3

BDI部件号
1415190

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316570042504
重量 / Kilogram
0.215
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Polyamide
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Reinforced Ball Set
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6305 ETN9/C3
重量/磅
0.52
详细描述
Single Row Ball Bearing; 25MM Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Polyamide Cage
外圈宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新