63062RSC3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDKOYBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoa09TOHhNRFExT0RnME5EVTVOREl3Tmk5SlRrUkxUMWxDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFRGOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZjZjFkZmVlM2MxMDhiMjg5MzUxYWFiYWI0MGFiM2NiYjI5YjM2Y2ViYmZiMjgzYTNlMGFlODk1ODg1N2JlMTI
1403040 单列球轴承 

KOYO KOYO

63062RSC3

描述

KOYO 63062RSC3

Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

63062RSC3

BDI部件号
1403040

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 22

品牌
制造商名称
JTEKT
最低订购量
EAN条码
0605790408007
重量 / Kilogram
0.34
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.7628
详细描述
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新