6306ZZENR https://www.bdiexpress.com/medias/INDNCHBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjE1MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJneVlTOHhNRFEzT1RFd09UZzJOVFV3TWk5SlRrUk9RMGhDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKVFNFeEVYMU5VVEY5VFVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkNDEzZDc2YTAyNDIwYjgwMmE4YmFiM2JjZTE2NmQ5NWFkNGM1NjY1NTQxNWM2NWUzMDExZmM4MWUwOGQyZmVl
665030 单列球轴承 

NACHI NACHI

6306ZZENR

描述

NACHI 6306ZZENR

Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6306ZZENR

BDI部件号
665030

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 13

品牌
制造商名称
NACHI
最低订购量
EAN条码
4991893772197
重量 / Kilogram
0.344
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6306 ZZENR BXMM
重量/磅
0.76
详细描述
Single Row Ball Bearing; 30MM Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新