https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnd05pOHhNRGMyT0RRNU5URTRNVGcxTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFOU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDI3MDU2NDU2MGRhMGNhYzA3NGUwMWNhYWU1YzU4OWIxNjAwMDI4YjAyYWM5OWJiMjdlYWQ2OThmM2ZjMTIyYg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA0MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnd05pOHhNRGMyT0RRNU5URTRNVGcxTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZVMVJNWDFOU1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58MDI3MDU2NDU2MGRhMGNhYzA3NGUwMWNhYWU1YzU4OWIxNjAwMDI4YjAyYWM5OWJiMjdlYWQ2OThmM2ZjMTIyYg
SKF
SKF
6308 NR/C3
SKF SKF
描述
SKF 6308 NR/C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
SKF 6308 NR/C3
BDI部件号
1419068
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6308-NR-C3/p/1419068
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 2 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571370781
重量 / Kilogram
0.64
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6308 NRJEM
重量/磅
1.43
详细描述
Single Row Ball Bearing; 40MM Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外圈宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米