SKF
SKF
6316/C3VL0241
SKF SKF
描述
SKF 6316/C3 VL0241 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6316/C3VL0241
BDI部件号
1417379
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6316-C3VL0241/p/1417379
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 加拿大 | 2 |
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571664040
重量 / Kilogram
3.742
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Electrical Insulation On Outer Ring
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | VL0241 Aluminum Oxide Coated External Surfaces
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6316/C3VL0241
重量/磅
8.154
详细描述
Single Row Ball Bearing; 80MM Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
1.535 英寸 | 39 毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米