6317-2Z https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTY0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSXlMMmcwTVM4eE1EYzJPVFV3TmpreU5qWXlNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Mzc1MWZjNTA2NGRjMGMwMTA4MjUzN2VmODE0MDA5ZTI3ODU2YWQxNzdlZTM1NDVlMTQwZGExOGVkMjQ4MjRhZQ
1151126 单列球轴承 

FAG FAG

6317-2Z

描述

FAG 6317-2Z ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6317-2Z

BDI部件号
1151126

详情

452.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥452.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 3

全球库存
BDI- IN 2

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801205818
重量 / Kilogram
4.36
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6317.2ZR
重量/磅
9.544
详细描述
Single Row Ball Bearing; 85MM Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外圈宽度
1.614 英寸 | 41 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新