https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmd3T0M4eE1EYzNNREF5TmpFd01qZ3hOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZVMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVjODFlZGViN2ZkNTg0ZjE3ZDY3YmM2ODYzNDY5NTgxZWYzNzEzOWRlNmNjYzFiMWJlNWRjNDUzMmEwMzcxNWU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-SR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODMyMHxpbWFnZS9qcGVnfGFEVm1MMmd3T0M4eE1EYzNNREF5TmpFd01qZ3hOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZVMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVjODFlZGViN2ZkNTg0ZjE3ZDY3YmM2ODYzNDY5NTgxZWYzNzEzOWRlNmNjYzFiMWJlNWRjNDUzMmEwMzcxNWU
RIT BEARING
RIT BEARING
6320 2RSNR
RIT BEARING RIT BEARING
描述
RIT BEARING 6320 2RSNR
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6320 2RSNR
BDI部件号
22580768
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6320-2RSNR/p/22580768
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
Yes
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Radial
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6320 2RSNR
详细描述
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
外圈宽度
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米

