https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-COR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmd6WVM4eE1EYzJOakUxTVRBNU1ESXdOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSmZRMDlTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyYjVjYTRkMzEzMWI4ZDRhNzcwNTA2ZTc2YTg3ZDBkMGZmMTcxNTljN2NkZWU4NDBiNjg2MWQxOTA1OGI2NGUw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-OPEN-BR-COR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODY4NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXpMMmd6WVM4eE1EYzJOakUxTVRBNU1ESXdOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYMDlRUlU1ZlFsSmZRMDlTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyYjVjYTRkMzEzMWI4ZDRhNzcwNTA2ZTc2YTg3ZDBkMGZmMTcxNTljN2NkZWU4NDBiNjg2MWQxOTA1OGI2NGUw
FAG
FAG
6320-M-J20AA-C3
FAG FAG
描述
FAG 6320-M-J20AA-C3 ; 轴承/单列球轴承
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
FAG 6320-M-J20AA-C3
BDI部件号
1151254
详情
5341.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6320-M-J20AA-C3/p/1151254
单价(不含税)
¥5,341.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677998224
重量 / Kilogram
8.729
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Ceramic Coated Outer Ring
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Rolling Element Riding
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
7.67
详细描述
Single Row Ball Bearing; 100MM Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
外径
8.465 英寸 | 215 毫米
外圈宽度
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米