https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmcyWlM4eE1EYzNNRFEzT0RjMU9UazJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjE4NWRmOThkYTFjZTc1ZDZhYWJmNzU0YTAxNTdhNDkwZWQzYjdiYWEzNjIzMzRiNDM5ZWVlOGE5NjE1YjA3MQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SL-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAwMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTVMMmcyWlM4eE1EYzNNRFEzT0RjMU9UazJOaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUVEY5VFZFeGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MjE4NWRmOThkYTFjZTc1ZDZhYWJmNzU0YTAxNTdhNDkwZWQzYjdiYWEzNjIzMzRiNDM5ZWVlOGE5NjE1YjA3MQ
RIT BEARING
RIT BEARING
6322 2RS
RIT BEARING RIT BEARING
描述
RIT BEARING 6322 2RS
Single Row Ball Bearing; 110MM Bore; 240MM Outside Diameter; 50MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6322 2RS
BDI部件号
22580786
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6322-2RS/p/22580786
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Radial
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6322-2RS
详细描述
Single Row Ball Bearing; 110MM Bore; 240MM Outside Diameter; 50MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
9.449 英寸 | 240 毫米
孔径
4.331 英寸 | 110 毫米
外圈宽度
1.969 英寸 | 50 毫米

