FAG
FAG
6336-M-J20C-C4
FAG FAG
描述
FAG 6336-M-J20C-C4
Single Row Ball Bearing; 180MM Bore; 380MM Outside Diameter; 75MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
6336-M-J20C-C4
BDI部件号
1151378
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6336-M-J20C-C4/p/1151378
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802156829
重量 / Kilogram
43
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
Ceramic Coated Inner Ring
保持架材料
Brass
游隙
C4-Extra Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Rolling Element Riding
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
96.1214
详细描述
Single Row Ball Bearing; 180MM Bore; 380MM Outside Diameter; 75MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C4-Extra Loose Internal Clearance; Brass Cage
外径
14.961 英寸 | 380 毫米
外圈宽度
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米