https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmhoTWk4eE1EYzJOakl6T1RJd016TTFPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgxTlVUREZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIzMWE3MWY1NGQ2NzE1NjUxNDkwNmYyYmY4MjNjMmZlYTQ3Y2MzNzgxNDVjMTI1YjA0Mzg1YmQ3NjFjNGVjMTQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTgyN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVmpMMmhoTWk4eE1EYzJOakl6T1RJd016TTFPQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlUxSkNYekpUU0V4RVgxTlVUREZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGIzMWE3MWY1NGQ2NzE1NjUxNDkwNmYyYmY4MjNjMmZlYTQ3Y2MzNzgxNDVjMTI1YjA0Mzg1YmQ3NjFjNGVjMTQ
BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
634 ZZ
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING 634 ZZ
Single Row Ball Bearing; 4MM Bore; 16MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
634 ZZ
BDI部件号
21438800
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/634-ZZ/p/21438800
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 4MM Bore; 16MM Outside Diameter; 5MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
孔径
0.157 英寸 | 4 毫米
外径
0.63 英寸 | 16 毫米
外圈宽度
0.197 英寸 | 5 毫米

