NKE BEARING
NKE BEARING
6340 M/C3
NKE BEARING NKE BEARING
描述
NKE BEARING 6340 M/C3
Single Row Ball Bearing; 200MM Bore; 420MM Outside Diameter; 80MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
6340 M/C3
BDI部件号
17014692
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6340-M-C3/p/17014692
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
56.6
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
124.78149
详细描述
Single Row Ball Bearing; 200MM Bore; 420MM Outside Diameter; 80MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Brass Cage
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
外圈宽度
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
16.535 英寸 | 420 毫米