635-ZZ https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRDGBB-ES-ZZ-PA-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODYwMHxpbWFnZS9qcGVnfGFERTFMMmc0TWk4eE1EZ3lNVFEzTlRrNU1UVTRNaTlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSkVSMEpDWDBWVFgxcGFYMUJCWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw3NWY2OWIzYTI2MzE3ZjljNjg0YjU1OTcwOWNhYjJhMjdjYWVlZWQ0MmYyOGE5ZmM2YmRlYzUyYWJlZWNmOTk1
1348311 单列球轴承 

TIMKEN TIMKEN

635-ZZ

描述

TIMKEN 635-ZZ

Single Row Ball Bearing; 5MM Bore; 19MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

635-ZZ

BDI部件号
1348311

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 33
BDI- 匈牙利 33
BDI- 罗马尼亚 33

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893772882
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.019
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5MM Bore; 19MM Outside Diameter; 6MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.197 英寸 | 5 毫米
外径
0.748 英寸 | 19 毫米
外圈宽度
0.236 英寸 | 6 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新