

NTN
NTN
6413C3
NTN NTN
描述
NTN 6413C3 ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
NTN 6413C3
BDI部件号
1209243
详情
374.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6413C3/p/1209243
单价(不含税)
¥374.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359584356
重量 / Kilogram
3.36
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6413C3
重量/磅
7.28
详细描述
Single Row Ball Bearing; 65MM Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外圈宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米