https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJneFlpOHhNRFl6T1RrMU9EQTRNVFUyTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdlZjU1ZWMxMTU1OGM0Y2NiZTViZWJlYTFmZjE5YzdjNTQ2ZDhlZmYyMDZiMWZmODFjMGQxODQ5OWM1ZDI3NzE
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-OPEN-BR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJneFlpOHhNRFl6T1RrMU9EQTRNVFUyTmk5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWDA5UVJVNWZRbEpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdlZjU1ZWMxMTU1OGM0Y2NiZTViZWJlYTFmZjE5YzdjNTQ2ZDhlZmYyMDZiMWZmODFjMGQxODQ5OWM1ZDI3NzE
NSK
NSK
68/710MCG230
NSK NSK
描述
NSK 68/710MCG230
Single Row Ball Bearing; 710MM Bore; 870MM Outside Diameter; 74MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
制造商部件号
68/710MCG230
BDI部件号
17758081
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/68-710MCG230/p/17758081
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176376719
重量 / Kilogram
92.56
Product Group - BDI
B00308
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Brass
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
204.183
详细描述
Single Row Ball Bearing; 710MM Bore; 870MM Outside Diameter; 74MM Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Brass Cage
外圈宽度
2.913 英寸 | 74 毫米
外径
34.252 英寸 | 870 毫米
孔径
27.953 英寸 | 710 毫米