https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-SRB-2SHLD-STL1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDg0MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJneE5pODVPRFE1TURFNE5URTFORGcyTDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVRVa0pmTWxOSVRFUmZVMVJNTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE5YzljOTI3MGY1ZDdkNTUyODQ1YjkwYzNlNDJmNWY5M2U4ZDBmNWNjZDhiMTVmMTEwMTAyYzJjODdiZmVjNWE
BDI APPROVED BEARING
BDI APPROVED BEARING
6807-ZZ
BDI APPROVED BEARING BDI APPROVED BEARING
描述
BDI APPROVED BEARING 6807-ZZ
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 47MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
制造商部件号
6807-ZZ
BDI部件号
21559801
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6807-ZZ/p/21559801
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 35MM Bore; 47MM Outside Diameter; 7MM Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance
外圈宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米