6819VV https://www.bdiexpress.com/medias/INDNSKBRGXXX-SRB-2RS-STL-VV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY2MzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V6TDJnek9TOHhNRFl6T1RrMU56WTRPRE0xTUM5SlRrUk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUpDWHpKU1UxOVRWRXhmVmxaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1NDEwNzlmMzM1YmJmMzk0YTllZGIzZTBiNzRiOThlOWMzODUxOGUwODcxMjE4OGJjYmJmMDUzOGQ0NWZmOTZh
1187010 单列球轴承 

NSK NSK

6819VV

描述

NSK 6819VV

Single Row Ball Bearing; 95MM Bore; 120MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6819VV

BDI部件号
1187010

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 加拿大 1

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176376795
重量 / Kilogram
0.3
Product Group - BDI
B00152
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | Rubber Seal
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.6549
详细描述
Single Row Ball Bearing; 95MM Bore; 120MM Outside Diameter; 13MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外圈宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
外径
4.724 英寸 | 120 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新