

NSK
NSK
6824VV
NSK NSK
描述
NSK 6824VV ; 轴承/深沟球轴承
Single Row Ball Bearing; 120MM Bore; 150MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
制造商部件号
6824VV
BDI部件号
1187017
详情
836.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%8D%95%E5%88%97%E7%90%83%E8%BD%B4%E6%89%BF/6824VV/p/1187017
单价(不含税)
¥836.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176030352
重量 / Kilogram
0.516
Product Group - BDI
B00308
外壳
2 Seals
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
外壳类型
Non-Contact Seal
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6824VV
重量/磅
0.528
详细描述
Single Row Ball Bearing; 120MM Bore; 150MM Outside Diameter; 16MM Outer Race Width; 2 Seals; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
外径
5.906 英寸 | 150 毫米